Šestihranné klíče s kulovou hlavou TORX T40

Artiklové číslo: 6367890
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 6367890
EAN / GTIN 4010886636787
Číslo výrobce 6367890

Popis

Popis:

Pracovní úhel cca 25°
Chromvanadová ocel, leštěná

Charakteristika:

  • Ochrana proti přetočení: ne
  • Velikost pohonu TX (vnitřní): T40
  • Velikost pohonu TX (vnitřní) [mm]: 6,65 mm
  • Antimagnetický: ne
  • Pracovní úhel (max.): 25°
  • Nízkojiskrové provedení: ne
  • Pro šrouby velikosti: M7 - M8
  • K dispozici rukojeť: ne
.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku