6ti hranný úhlový klíč s kulovým koncem, TORX T27

Artiklové číslo: 6367620
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 6367620
EAN / GTIN 4010886636763
Číslo výrobce 6367620
L-číslo L60160 5983

Popis

Popis:

Pracovní úhel cca 25°
Chromvanadová ocel, leštěná

Charakteristika:

  • Ochrana proti přetočení: ne
  • Velikost pohonu TX (vnitřní): T27
  • Velikost pohonu TX (vnitřní) [mm]: 4,99 mm
  • Antimagnetický: ne
  • Pracovní úhel (max.): 25°
  • Nízkojiskrové provedení: ne
  • pro šrouby velikosti: M4,5 - M6
  • K dispozici rukojeť: ne
.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku