Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus S1M 13 mm, 1/2″.

Artiklové číslo: 636621000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 636621000
EAN / GTIN 4007430063434
Číslo výrobce 636621000
L-číslo L01750 1913

Popis

Popis:

  • Speciální vývoj pro příklepové vrtáky s dorazem vřetena
  • Stabilní konstrukce s kovovou objímkou
  • 1 drážka (bez pojistného kroužku)
  • Bezklíčové pro rychlou výměnu nástrojů
  • Připouští příklepové vrtání
  • Průchozí s pojistným šroubem pro R+L stroje
  • S plochým klíčem pro montáž a demontáž.

Charakteristika:

  • Vnější Ø: 42,9 mm
  • Hmotnost: 0,3 kg
  • Vnitřní závit: 1/2″ - 20 UNF
  • Délka (zavřená): 72,4 mm
  • rozpětí křídel: 1,5 - 13 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku