Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus S2 10 mm, 1/2″

Artiklové číslo: 636613000
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
Druh produktu Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 636613000
EAN / GTIN 4007430445742
Číslo výrobce 636613000

Popis

Popis:

  • Speciální vývoj pro lehké příklepové vrtačky
  • Plastové pouzdro
  • 2pouzdro s radiální aretací pro těsné uložení nástrojů
  • Bezklíčové provedení pro rychlou výměnu nástrojů
  • Konstrukce odolná proti příklepovému vrtání
  • Provrtání s aretačním šroubem pro stroje R+L
  • S plochým klíčem pro montáž a demontáž.

Charakteristika:

  • Vnější Ø: 42,8 mm
  • Hmotnost: 0,2 kg
  • Vnitřní závit: 1/2″ - 20 UNF
  • Délka (zavřená): 61 mm
  • rozpětí křídel: 1 - 10 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku