Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus H1, R+L, 1,5-13 mm, 1/2″ UNF

Artiklové číslo: 636609000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 636609000
    EAN / GTIN 4007430329912
    Číslo výrobce 636609000
    L-číslo L01750 952

    Popis

    Popis:

    • Speciální vývoj pro vrtačky s dorazem vřetena
    • Plastové pouzdro
    • 1-pouzdro bez pojistného kroužku
    • Bezklíčové pro rychlou výměnu nástroje
    • Není odolné proti nárazu
    • Vrtané s pojistným šroubem pro R+L stroje
    • S plochým klíčem pro montáž a demontáž

    Charakteristika:

    • Vnější Ø: 42,7 mm
    • Hmotnost: 0,2 kg
    • Vnitřní závit: 1/2″ - 20 UNF
    • Délka (zavřená): 61 mm
    • rozpětí křídel: 1,5 - 13 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku