Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus H2 10 mm, 3/8″

Artiklové číslo: 636518000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 636518000
EAN / GTIN 4007430445865
Číslo výrobce 636518000
L-číslo L01750 1267

Popis

Popis:

  • Speciálně vyvinuto pro akumulátorové vrtačky a lehké vrtačky
  • Plastové pouzdro
  • 2pouzdro s pojistným kroužkem pro bezpečné uchycení nástrojů
  • Bezklíčové pro rychlou výměnu nástrojů
  • Není odolné proti nárazu
  • Průchozí s pojistným šroubem pro R+L stroje
  • S plochým klíčem pro montáž a demontáž.

Charakteristika:

  • Vnější Ø: 42,7 mm
  • Hmotnost: 0,2 kg
  • Vnitřní závit: 3/8″ - 24 UNF
  • Délka (zavřená): 61 mm
  • rozpětí křídel: 1 - 10 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku