Rychloupínací sklíčidlo Futuro 16 mm, B 18

Artiklové číslo: 636363000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 636363000
    EAN / GTIN 4007430430007
    Číslo výrobce 636363000
    L-číslo L01750 931

    Popis

    Popis:

    • Bezklíčové upínání destičkových nástrojů na ručních a stacionárních vrtačkách
    • Při zvyšování řezného tlaku na břit se sklíčidlo automaticky dotahuje
    • I po nejnáročnějším použití lze sklíčidlo snadno otevřít rukou
    • Pro náročné použití
    • Pouze pro stroje s pravotočivým chodem
    • Není odolné proti příklepovému vrtání

    Charakteristika:

    • Vnější Ø: 50 mm
    • Hmotnost: 1 kg
    • Vnitřní závit: B18
    • Délka (zavřená): 113 mm
    • rozpětí křídel: 3 - 16 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku