Vložka zapalovací svíčky s magnetem 16 mm 1/2″

Artiklové číslo: 6363470
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6363470
EAN / GTIN 4010886636343
Číslo výrobce 6363470
L-číslo L60160 3859

Popis

Popis:

Se 2 magnety
Pro použití v obtížných prostorech s ovládacími nástroji s 3/8″ nebo. Čtyřhranný náhon 1/2″ nebo otočný čep o průměru 8 mm
S výkonnými minimagnety uvnitř šestihranného povrchu spolehlivě drží zapalovací svíčku přímo na šestihranu
Volná přijímací komora ponechává dostatek místa pro zapalovací svíčku a usnadňuje montáž
Keramické jádro zapalovací svíčky zůstává nedotčeno
Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Přesně broušené hlavy

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • průměr 1 [mm]: 21,5
  • Celková délka [mm]: 64 mm
  • Hloubka hlavy 1 [mm]: 7
  • Hloubka hlavy 2 [mm]: 30,5
  • Materiál: Vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami [mm]: 16,0
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku