Kardanový kloub, 3/8 palce QuickRelease 3/8

Artiklové číslo: 636250 3/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 3/8

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Upínací 4hran 3/8 palec
    Celková délka 60 mm
    S funkcí QuickRelease ano
    Druh produktu Po 1 6hranném nástrčném klíči

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 636250 3/8
    EAN / GTIN 4018754150991
    Číslo výrobce 12021000

    Popis

    Provedení:

    Vnější a vnitřní čtyřhrany dle DIN 3120.

    Výhoda:

    Blokovací systém QuickRelease zabraňuje nechtěnému uvolnění nebo ztrátě nástroje.

    Norma:

    DIN 3123-C 10

    Materiál:

    Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku