Dvouotvorový maticový Nástrčný klíč, nastavitelný, 6 mm

Artiklové číslo: 6354720
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vytahovák matic

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6354720
EAN / GTIN 4010886635476
Číslo výrobce 6354720
L-číslo L60160 2662

Popis

Popis:

Provedení podobné DIN 3116
Vanadová ocel 31CrV3, fosfátovaná manganem
Speciální velikosti na vyžádání.

Charakteristika:

  • Ø otvoru [mm]: 6 mm
  • Celková délka [palec]: 9″
  • Celková délka [mm]: 230 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: mangan-fosfátovaný
  • Šířka vřetena/Ø: 5,8 mm
  • Výška čepu: 7,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku