Dvouotvorový maticový Nástrčný klíč, nastavitelný, 4 mm

Artiklové číslo: 6354560
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vytahovák matic

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6354560
    EAN / GTIN 4010886635452
    Číslo výrobce 6354560
    L-číslo L60160 292

    Popis

    Popis:

    Provedení podobné DIN 3116
    Vanadová ocel 31CrV3, fosfátovaná manganem
    Speciální velikosti na vyžádání.

    Charakteristika:

    • Ø otvoru [mm]: 4 mm
    • Celková délka [palec]: 7″
    • Celková délka [mm]: 178 mm
    • Materiál: 31CrV3
    • Povrch: mangan-fosfátovaný
    • Šířka vřetena/Ø: 3,8 mm
    • Výška čepu: 5,0 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku