Sada 5 filtračních sáčků z rouna 20/30 l

Artiklové číslo: 635424000
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
Druh produktu Pytel na prach

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 635424000
EAN / GTIN 4061792237353
Číslo výrobce 635424000
L-číslo L01750 1685

Popis

Popis:

  • Lepší a snadnější rozkládání vliesových sáčků ve srovnání s papírovými filtračními sáčky
  • Vhodný pro aplikace, kde vzniká malé množství jemného prachu (např. broušení na a z nátěrů barev a laků nebo krátké vrtací práce s malými průměry)
  • Ideální při použití dřevoobráběcích strojů, jako jsou frézky, hoblíky, malé náhodné orbitální brusky a brusky apod.
  • Vylepšená mechanická pevnost

Charakteristika:

  • Hrubá hmotnost: 0,980 kg
  • Vhodná pro: AS 20 L PC / AS 20 M PC / ASA 25 L PC / ASA 30 L PC / ASA 30 M PC

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku