Podlahová tryska Quick Ø 35 mm, šířka 300 mm

Artiklové číslo: 635416000
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Tryska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 635416000
EAN / GTIN 4061792237308
Číslo výrobce 635416000
L-číslo L01760 14
Výrobce Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Univerzální robustní univerzální hubice
  • Multifunkční, vhodná i pro mokré použití k nasávání kapalin
  • S štětinovou lištou
  • Standardní výbava pro AS 20 L PC, AS 20 M PC, ASA 20 L PC, ASA 30 L PC.

Charakteristika:

  • Typ: Podlahová hubice
  • Šířka: 300 cm
  • prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku