Připojovací pouzdro Quick Ø 28 mm / Ø 35 mm

Artiklové číslo: 635409000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Tryska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 635409000
    EAN / GTIN 4061792237223
    Číslo výrobce 635409000

    Popis

    Popis:

    • Univerzální připojovací nátrubek vhodný pro většinu ručního elektrického nářadí
    • Vhodný pro elektrické nářadí s odsávací přípojkou o vnitřním průměru 35 mm
    • Vhodný pro elektrické nářadí s odsávací přípojkou o vnějším průměru 28 mm
    • Antistatický; s protiskluzovým vnitřním žebrováním
    • Obsahuje hadicovou přípojku Quick-System Ø 32 mm a Ø 35 mm.

    Charakteristika:

    • Vnější Ø: 35 mm
    • Vnitřní Ø: 28 mm
    • Materiál: Plast

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku