Připojovací pouzdro Quick Ø 40 mm / Ø 45 mm

Artiklové číslo: 635408000
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Tryska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 635408000
EAN / GTIN 4061792237230
Číslo výrobce 635408000
L-číslo L01760 241
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Vhodný pro elektrické nářadí s odsávací přípojkou o vnitřním průměru 45 mm
  • Vhodný pro elektrické nářadí s odsávací přípojkou o vnějším průměru 40 mm
  • Obsahuje hadicovou přípojku Quick-System Ø 32 mm a Ø 35 mm
  • Vhodný zejména pro hrubé nečistoty, jakož i pro nářadí s velkou akumulací prachu
  • Antistatický

Charakteristika:

  • Vnější Ø: 45 mm
  • Vnitřní Ø: 40 mm
  • Materiál: Plast

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku