Ráčna s jemným ozubením „Zyklop Comfort“ přepínatelná, 3/8 palce s vyhazovačem 3/8

Artiklové číslo: 635296 3/8
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 3/8

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 3/8 palec
Celková délka 230 mm
Počet břitů 80
Pracovní úhel 4,5 stupeň
Materiál Chrom-molybdenová ocel
Povrch Plastová izolace
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 635296 3/8
EAN / GTIN 4013288227195

Popis

Provedení:

S vyhazovačem a páčkou pro přepínání pravého a levého chodu, pracovní úhel 4,5°.

Norma:

Vnější čtyřhran podle DIN 3120-A 10 s pružící kuličkou, vnitřní čtyřhran podle DIN 3120-C 10 s drážkami.

Materiál:

Chrom-molybdenová ocel, plastové opláštění.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku