{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zrnitost | 180 | |
Šířka brusného listu | 133 mm | |
Délka brusného listu | 80 mm | |
Druh produktu | Brusný papír |
Katalogové číslo | 635195000 | |
EAN / GTIN | 4061792215153 | |
Číslo výrobce | 635195000 | |
L-číslo | L01750 1379 |