Klíč na sklíčidlo na vrtáky velikost 3

Artiklové číslo: 635168000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 635168000
EAN / GTIN 4007430428103
Číslo výrobce 635168000
L-číslo L01750 551

Popis

Popis:

  • Ozubení podle DIN
  • Pro všechna sklíčidla ozubených věnců vrtaček.

Charakteristika:

  • Délka hřídele L: 50 mm
  • Velikost klíče: 3
  • čep Ø D: 8 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku