Kuželový trn MK 4 / B 18

Artiklové číslo: 635133000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Redukční pouzdro

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 635133000
    EAN / GTIN 4007430427953
    Číslo výrobce 635133000
    L-číslo L01750 266

    Popis

    Popis:

    • Kalené a broušené
    • Pro vrtací sklíčidlo s vnitřním kuželem
    • Podle DIN 238

    Charakteristika:

    • Vnější Ø Morse kužel: MK 4
    • Kuželový sklíčidlo: B 18
    • Celková délka trnu: 168 mm
    • Hmotnost: 0,66 kg

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku