Kuželový trn MK 3 / B 22

Artiklové číslo: 635128000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Redukční pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 635128000
EAN / GTIN 4007430427908
Číslo výrobce 635128000
L-číslo L01750 1645

Popis

Popis:

  • Kalené a broušené
  • Pro vrtací sklíčidlo s vnitřním kuželem
  • Podle DIN 238

Charakteristika:

  • Vnější Ø Morse kužel: MK 3
  • Kuželový sklíčidlo: B 22
  • Celková délka trnu: 147 mm
  • Hmotnost: 0,39 kg

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku