Rychloupínací sklíčidlo s ozubeným věncem 16 mm, B 18

Artiklové číslo: 635049000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 635049000
EAN / GTIN 4007430427496
Číslo výrobce 635049000
L-číslo L01750 1755
Výrobce Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • 1000krát osvědčené
  • Vrtací sklíčidlo pro každou práci
  • S vnitřním závitem nebo vnitřním kuželíkem pro ruční nebo stacionární vrtačky i pro ruční příklepové vrtačky
  • Při vrtání a příklepovém vrtání zůstává upínací síla konstantní
  • Pouze pro stroje s pravotočivým chodem.

Charakteristika:

  • Vnější Ø: 50 mm
  • Hmotnost: 0,63 kg
  • Vnitřní závit: B18
  • Délka (zavřená): 94,5 mm
  • Velikost klíče: 3
  • Rozpětí křídel: 3 - 16 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku