Pilový kotouč

Artiklové číslo: 63503113010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63503113010
EAN / GTIN 4014586305387
Číslo výrobce 63503113010
L-číslo L00010 1584

Popis

Popis:

  • Pilový kotouč
  • Pro řezání kovů a sendvičových materiálů. Obsah balení 5 kusů. Uvedené hodnoty jsou maximální hodnoty

Charakteristika:

  • Ocel 10 mm
  • hliník 8 mm
  • neželezný kov 10 mm
  • nerezová ocel 6 mm
  • plast 8 mm
  • délka 88 mm
  • kvalita BIM

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku