Pilové kotouče HD

Artiklové číslo: 63503095006
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63503095006
EAN / GTIN 4014586200798
Číslo výrobce 63503095006
L-číslo L00010 546

Popis

Popis:

  • Pilové kotouče HD
  • Speciální pilové kotouče pro obrábění oceli a nerezové oceli. Pilové kotouče HD přesvědčují svou dlouhou životností a rychlým postupem řezání. Průměr trubek do 260 mm ve spojení s upínacím a podávacím zařízením FEIN 9 07 02 005 00 0 nebo upínacím zařízením 9 07 02 004 00 6

Charakteristika:

  • Rozteč zubů 3,2 mm
  • délka 400 mm
  • tloušťka 2 mm
  • kvalita HSS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku