• Dne 06.01.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Pilový kotouč

Artiklové číslo: 63503077014
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63503077014
EAN / GTIN 4014586179346
Číslo výrobce 63503077014
L-číslo L00010 1355
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Pilový kotouč
  • Pro řezání kovů a sendvičových materiálů. Obsah balení 5 kusů. Uvedené hodnoty jsou maximální hodnoty

Charakteristika:

  • Ocel 2 mm
  • Hliník 2 mm
  • Neželezný kov 2 mm
  • Plast 4 mm
  • Sendvičový materiál 70 mm
  • Délka 120 mm
  • Kvalita HSS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku