Pilový kotouč

Artiklové číslo: 63503073006
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63503073006
EAN / GTIN 4014586179308
Číslo výrobce 63503073006
L-číslo L00010 129

Popis

Popis:

  • Pilový kotouč
  • Pro obrábění oceli a nerezové oceli. Průměr potrubí do 440 mm pouze s prodloužením řetězu do Ø 440 mm, nutný řetěz 3 02 31 003 00 3 a čep 3 02 16 130 00 4

Charakteristika:

  • Rozteč zubů 1,8 mm
  • délka 600 mm
  • tloušťka 2 mm
  • kvalita HSS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku