Pilový kotouč

Artiklové číslo: 63503069008
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63503069008
EAN / GTIN 4014586179261
Číslo výrobce 63503069008
L-číslo L00010 721

Popis

Popis:

  • Pilový kotouč
  • Pro obrábění oceli a nerezové oceli. Pouze v kombinaci s vodítkem pilového kotouče 9 06 06 002 00 9

Charakteristika:

  • Rozteč zubů 2,1 mm
  • délka 530 mm
  • tloušťka 1,5 mm
  • kvalita HSS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku