Pilový kotouč

Artiklové číslo: 63503068004
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63503068004
EAN / GTIN 4014586179254
Číslo výrobce 63503068004
L-číslo L00010 1875

Popis

Popis:

  • Pilový kotouč
  • Pro zpracování hliníku a plastů

Charakteristika:

  • Rozteč zubů 3,2 mm
  • délka 400 mm
  • tloušťka 1,5 mm
  • kvalita HSS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku