Pilový kotouč

Artiklové číslo: 63503067006
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63503067006
EAN / GTIN 4014586179247
Číslo výrobce 63503067006
L-číslo L00010 126

Popis

Popis:

  • Pilový kotouč
  • Pro obrábění oceli a nerezové oceli. Průměr trubky až 80 mm

Charakteristika:

  • Rozteč zubů 1 mm
  • délka 200 mm
  • tloušťka 1,5 mm
  • kvalita HSS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku