Pilový kotouč

Artiklové číslo: 63503064005
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Pilové listy pro děrovky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 63503064005
    EAN / GTIN 4014586179216
    Číslo výrobce 63503064005
    L-číslo L00010 127

    Popis

    Popis:

    • Pilový kotouč
    • Pro obrábění oceli a nerezové oceli. Průměr trubek do 260 mm ve spojení s upínacím a podávacím zařízením FEIN 9 07 02 005 00 0 nebo upínacím zařízením 9 07 02 004 00 6

    Charakteristika:

    • Rozteč zubů 1,6 mm
    • délka 400 mm
    • tloušťka 1,5 mm
    • kvalita HSS

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku