Pilový kotouč

Artiklové číslo: 63503063007
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63503063007
EAN / GTIN 4014586179209
Číslo výrobce 63503063007
L-číslo L00010 372

Popis

Popis:

  • Pilový kotouč
  • Pro zpracování oceli a nerezové oceli. Průměr trubky do 170 mm ve spojení s upínacím a podávacím zařízením FEIN 9 07 02 005 00 0 nebo upínacím zařízením 9 07 02 004 00 6

Charakteristika:

  • Rozteč zubů 1,6 mm
  • délka 300 mm
  • tloušťka 1,5 mm
  • kvalita HSS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku