Pilový kotouč

Artiklové číslo: 63503060010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63503060010
EAN / GTIN 4014586179162
Číslo výrobce 63503060010
L-číslo L00010 226

Popis

Popis:

  • Pilový kotouč
  • Pro řezání kovů a sendvičových materiálů. Obsah balení 5 kusů. Uvedené hodnoty jsou maximální hodnoty

Charakteristika:

  • Ocel 1,2 mm
  • neželezný kov 1,2 mm
  • délka 77 mm
  • kvalita HSS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku