Pilový list E-Cut Carbide Pro

Artiklové číslo: 63502238230
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63502238230
EAN / GTIN 4014586427973
Číslo výrobce 63502238230
L-číslo L00010 3759

Popis

Popis:

  • E-Cut Carbide Pro
  • Tvrdokovový pilový kotouč s TiN povlakem a extrémně vysokou odolností proti opotřebení. O 100 % delší životnost ve srovnání s nepotaženými pilovými kotouči z tvrdokovu. 30krát delší životnost ve srovnání s pilovými kotouči HSS. Správná volba pro tvrdé materiály, jako jsou železné kovy, nerezová ocel nebo měděné trubky. Lze je použít i pro kalené šrouby (Spax) a vysokopevnostní strojní šrouby. Ideálně se však hodí i pro abrazivní materiály, jako jsou cihly, zdivo nebo cementovláknité desky, stejně jako laminát, CFRP a GRP. Dobrý řezný výkon a kvalita řezu ve všech dřevěných materiálech, jako je tvrdé dřevo nebo dřevotřískové desky
  • úzký, pasovaný tvar pro optimální rychlost řezání a dobrý odvod třísek

Charakteristika:

  • šířka 32 mm
  • délka 75 mm
  • držák SLM
  • PU 5 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku