Zakřivený pilový list E-Cut Standard

Artiklové číslo: 63502226240
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63502226240
EAN / GTIN 4014586408385
Číslo výrobce 63502226240
L-číslo L00010 4224

Popis

Popis:

  • Standardní pilový kotouč E-Cut zakřivený
  • sada zubů pro všechny dřevěné, sádrokartonové a plastové materiály, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost. Zakřivená řezná geometrie pro optimální zanoření a čisté přesné řezné hrany, zejména na hladkých površích
  • střední šířka pro všestranné použití

Charakteristika:

  • Šířka 50 mm
  • délka 50 mm
  • držák SL
  • PU 10 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku