Zakřivený pilový list E-Cut Standard

Artiklové číslo: 63502225230
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Pilový kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 63502225230
    EAN / GTIN 4014586408286
    Číslo výrobce 63502225230
    L-číslo L00010 3635

    Popis

    Popis:

    • Standardní pilový kotouč E-Cut zakřivený
    • sada zubů pro všechny dřevěné, sádrokartonové a plastové materiály, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost. Zakřivená řezná geometrie pro optimální zanoření a čisté přesné řezné hrany, zejména na hladkých površích
    • široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé přímé řezy

    Charakteristika:

    • Šířka 65 mm
    • délka 50 mm
    • držák SL
    • PU 5 ks

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku