Pilový kotouč E-Cut s dlouhou životností

Artiklové číslo: 63502224250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63502224250
EAN / GTIN 4014586408217
Číslo výrobce 63502224250
L-číslo L00010 4255

Popis

Popis:

  • Pilový kotouč E-Cut s dlouhou životností
  • bimetalový s nastavenými zuby na dřevo pro všechny dřevěné, sádrokartonové a plastové materiály. Vynikající životnost, vysoká kvalita řezu a dobrý pracovní postup. Extrémně robustní, necitlivé i na hřebíky ve dřevě (do cca Ø 4 mm), zdivu apod
  • XXL délka pro obzvláště velké hloubky ponoru a speciální aplikační řešení, např. výměna oken. Pásová konstrukce pro optimální řeznou rychlost a dobrý odvod třísek

Charakteristika:

  • Šířka 32 mm
  • délka 90 mm
  • držák SLM
  • PU 50 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku