Univerzální pilový kotouč E-Cut

Artiklové číslo: 63502222230
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63502222230
EAN / GTIN 4014586400471
Číslo výrobce 63502222230
L-číslo L00010 2711

Popis

Popis:

  • Univerzální pilový kotouč E-Cut
  • bimetalový s vlnitými univerzálními zuby. Široká škála použití pro plechy do 2 mm, hliníkové profily, měděné trubky, dřevo, sádrokarton a plasty
  • úzký, pasovaný tvar pro optimální rychlost řezání a dobrý odvod třísek

Charakteristika:

  • Šířka 28 mm
  • délka 55 mm
  • držák SL
  • PU 5 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku