Pilový kotouč E-Cut s dlouhou životností

Artiklové číslo: 63502203250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63502203250
EAN / GTIN 4014586390826
Číslo výrobce 63502203250
L-číslo L00010 4208

Popis

Popis:

  • Pilový kotouč E-Cut s dlouhou životností
  • bimetalový s nastavenými zuby na dřevo pro všechny dřevěné, sádrokartonové a plastové materiály. Vynikající životnost, vysoká kvalita řezu a dobrý pracovní postup. Extrémně robustní, necitlivý i na hřebíky ve dřevě (do cca Ø 4 mm), zdivu apod
  • dlouhý, široký tvar pro velké hloubky ponoru a efektivní práci. Pásová konstrukce pro optimální řeznou rychlost a dobrý odvod třísek

Charakteristika:

  • Šířka 42 mm
  • délka 78 mm
  • držák SLM
  • PU 50 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku