Pilový kotouč E-Cut Standard

Artiklové číslo: 63502200220
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63502200220
EAN / GTIN 4014586387185
Číslo výrobce 63502200220
L-číslo L00010 4238

Popis

Popis:

  • Standardní pilový kotouč E-Cut
  • sada zubů pro všechny dřevěné, sádrokartonové a plastové materiály, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost
  • dlouhý, úzký tvar pro velké hloubky ponoru. S opaskem pro optimální řeznou rychlost a dobrý odvod třísek

Charakteristika:

  • šířka 32 mm
  • délka 78 mm
  • nádoba SLM
  • PU 3 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku