Pilový kotouč E-Cut s dlouhou životností

Artiklové číslo: 63502184250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63502184250
EAN / GTIN 4014586390635
Číslo výrobce 63502184250
L-číslo L00010 4283

Popis

Popis:

  • Pilový kotouč E-Cut s dlouhou životností
  • bimetalový s nastavenými zuby na dřevo pro všechny dřevěné, sádrokartonové a plastové materiály. Vynikající životnost, vysoká kvalita řezu a dobrý pracovní postup. Extrémně robustní, necitlivý i na hřebíky ve dřevě (do cca Ø 4 mm), zdivu apod
  • Krátký, velmi úzký tvar pro nejmenší výklenky

Charakteristika:

  • Šířka 10 mm
  • délka 30 mm
  • držák SL
  • PU 50 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku