Tvrdokovový pilový kotouč

Artiklové číslo: 63502172010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Pilový kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 63502172010
    EAN / GTIN 4014586347691
    Číslo výrobce 63502172010
    L-číslo L00010 1592

    Popis

    Popis:

    • Pilový kotouč z karbidu
    • V porovnání s verzí s diamantovým hrotem je cena a životnost nižší
    • Klika, řezná linie cca 2,2 mm, Standardní pro všechny spoje z mramoru, epoxidové pryskyřice a trasu

    Charakteristika:

    • Ø 105 mm
    • PU 1 ks

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku