Tvrdokovový pilový kotouč

Artiklové číslo: 63502170230
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63502170230
EAN / GTIN 4014586390581
Číslo výrobce 63502170230
L-číslo L00010 2301

Popis

Popis:

  • Pilový kotouč z tvrdokovu
  • K vyřezávání poškozených spár dlaždic. Také k řezání drážek v omítce, plynobetonu a podobných stavebních materiálech a k čištění a opracování spojů tyčových palubek. Není vhodný pro velmi tvrdé epoxidové nebo cementové spoje. Úsporná alternativa diamantových nástrojů
  • Extra tenké provedení. Šířka řezu přibližně 1,2 mm. Segmentové, ideální pro práci v rozích a na hranách bez přeřezávání

Charakteristika:

  • Ø 90 mm
  • držák SLP
  • PU 5 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku