Pilový kotouč E-Cut s dlouhou životností

Artiklové číslo: 63502165030
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63502165030
EAN / GTIN 4014586336114
Číslo výrobce 63502165030
L-číslo L00010 4175

Popis

Popis:

  • Pilové kotouče E-Cut s dlouhou životností
  • bimetalové ozubení, klika, vysoká řezná rychlost. Extrémně odolné a robustní. Pro tvrdé, měkké a všechny ostatní dřevěné materiály - také s hřebíky. Ideální také pro plasty a sádrokarton
  • délka 50 mm, tvar 165

Charakteristika:

  • Šířka 65 mm
  • PU 25 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku