Pilový kotouč E-Cut s dlouhou životností

Artiklové číslo: 63502164020
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 63502164020
EAN / GTIN 4014586336077
Číslo výrobce 63502164020
L-číslo L00010 1688
Výrobce C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Pilové kotouče E-Cut s dlouhou životností
  • bimetalové ozubení, klika, vysoká řezná rychlost. Extrémně odolné a robustní. Pro tvrdé, měkké a všechny ostatní dřevěné materiály - také s hřebíky. Ideální také pro plasty a sádrokarton
  • délka 50 mm, tvar 164

Charakteristika:

  • Šířka 35 mm
  • PU 5 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku