Pilový kotouč E-Cut s dlouhou životností

Artiklové číslo: 63502161230
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63502161230
EAN / GTIN 4014586386799
Číslo výrobce 63502161230
L-číslo L00010 2204

Popis

Popis:

  • Pilový kotouč E-Cut s dlouhou životností
  • bimetalový s nastavenými zuby na dřevo pro všechny dřevěné, sádrokartonové a plastové materiály. Vynikající životnost, vysoká kvalita řezu a dobrý pracovní postup. Extrémně robustní, necitlivé i na hřebíky ve dřevě (do cca Ø 4 mm), zdivu apod
  • mimořádně široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé rovné řezy

Charakteristika:

  • Šířka 65 mm
  • délka 50 mm
  • držák SLP
  • PU 5 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku