Univerzální pilový kotouč E-Cut

Artiklové číslo: 63502152220
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63502152220
EAN / GTIN 4014586386546
Číslo výrobce 63502152220
L-číslo L00010 2603

Popis

Popis:

  • Univerzální pilový kotouč E-Cut
  • bimetalový s vlnitým univerzálním ozubením. Široká škála použití pro plechy do 2 mm, hliníkové profily, měděné trubky, dřevo, sádrokarton a plasty
  • střední šířka, pasový tvar pro optimální rychlost řezání a dobrý odvod třísek

Charakteristika:

  • Šířka 44 mm
  • délka 60 mm
  • držák SLP
  • PU 3 ks

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku