Univerzální pilové kotouče E-Cut

Artiklové číslo: 63502147037
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63502147037
EAN / GTIN 4014586264721
Číslo výrobce 63502147037
L-číslo L00010 877

Popis

Popis:

  • Univerzální pilové listy E-Cut
  • s ozubením BiMetal, s klikou, vysoká řezná rychlost, plech (400 N/mm²) do cca 2 mm, hliníkové profily, měděné trubky, dřevo, sádrokarton a téměř všechny plasty
  • délka 60 mm, tvar 147

Charakteristika:

  • šířka 28 mm
  • PU 25 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku