Univerzální pilové kotouče E-Cut

Artiklové číslo: 63502147021
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 63502147021
EAN / GTIN 4014586264646
Číslo výrobce 63502147021
L-číslo L00010 739
Výrobce C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Univerzální pilové listy E-Cut
  • s ozubením BiMetal, s klikou, vysoká řezná rychlost, plech (400 N/mm²) do cca 2 mm, hliníkové profily, měděné trubky, dřevo, sádrokarton a téměř všechny plasty
  • délka 60 mm, tvar 147

Charakteristika:

  • šířka 28 mm
  • PU 5 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku