Pilový kotouč E-Cut Standard

Artiklové číslo: 63502133250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63502133250
EAN / GTIN 4014586390321
Číslo výrobce 63502133250
L-číslo L00010 4186

Popis

Popis:

  • Standardní pilový kotouč E-Cut
  • sada zubů pro všechny dřevěné, sádrokartonové a plastové materiály, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost
  • střední šířka, pasový tvar pro optimální řeznou rychlost a dobrý odvod třísek

Charakteristika:

  • Šířka 35 mm
  • délka 50 mm
  • držák SL
  • PU 50 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku