Pilový kotouč E-Cut Precision

Artiklové číslo: 63502127230
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63502127230
EAN / GTIN 4014586386256
Číslo výrobce 63502127230
L-číslo L00010 2454

Popis

Popis:

  • E-Cut Přesný pilový kotouč
  • dvouřadé japonské ozubení pro všechny dřevěné materiály, sádrokarton a měkké plasty. Nejrychlejší pracovní postup a nejvyšší přesnost
  • mimořádně široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé rovné řezy

Charakteristika:

  • Šířka 65 mm
  • délka 50 mm
  • držák SLP
  • PU 5 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku