Diamantový pilový kotouč

Artiklové číslo: 63502116014
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63502116014
EAN / GTIN 4014586231921
Číslo výrobce 63502116014
L-číslo L00010 894

Popis

Popis:

  • Diamantový pilový kotouč
  • řezná linie cca 1,2 mm, pro extrémně tenké mramorové spáry. Není vhodný pro spoje z epoxidové pryskyřice a cementového trasu

Charakteristika:

  • Ø 80 mm
  • PU 1 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku